| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1219161 Herst.-Nr.: UA78M05CDCY EAN/GTIN: 5059042038309 |
| |
|
| | |
| Reglertyp = Linearregler Ausgangsspannung = 5 V Line-Regulation = 100 mV Load-Regulation = 100 mV Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOT-223 Pinanzahl = 3+Tab Ausgangs-Typ = Fest Abmessungen = 6.5 x 3.5 x 1.6mm Eingangsspannung min. = 7 V Breite = 3.5mm
Lineare Spannungsregler Serie μA78, Texas Instruments. Das μA78 Familien von Texas Instruments sind lineare Spannungsregler, die eine Reihe von festen Ausgangsspannungen von 2,6 V bis 15 V bieten. Die Positiv-Spannungsregler mit drei Anschlussklemmen bieten eine thermische Überlastabschaltung und interne Strombegrenzung. Externe Komponenten sind nicht notwendig, obwohl es möglich ist, die Spannung und den Strom mit externen Geräten anzupassen. Der TI positive Linearregler IC erzeugt einen Ausgangsstrom von 1,5 A für die μA78 Serie; 0,1 A für die μA78L -Version und μA78M bietet 0,5 A Ausgangsstrom. Er wird bei einer Vielzahl von Anwendungen einschließlich "On-Card"-Regelungen eingesetzt, wodurch Probleme nicht auftreten, die bei Einpunktregelung entstehen, auch geeignet für Telekommunikation, Computer und Anwendungen bei tragbaren Geräten.. Ausgangsstrom: 1,5 A ( μA78xx ); 0,1 A ( μA78Lxx ) und 0,5 A ( μA78Mxx ) Interner thermischer Überlastschutz, interne Kurzschluss-Strombegrenzung Ausgangstransistor Ausgleich Sicherheitsbereich Hohe Verlustleistung Weitere Informationen: | | Reglertyp: | Linearregler | Ausgangsspannung: | 5 V | Line-Regulation: | 100 mV | Load-Regulation: | 100 mV | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOT-223 | Pinanzahl: | 3+Tab | Ausgangs-Typ: | Fest | Abmessungen: | 6.5 x 3.5 x 1.6mm | Eingangsspannung min.: | 7 V | Breite: | 3.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1219161, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, UA78M05CDCY, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,423* | € 1,576* | | | | Lager 108 | | | | | | pro Packung | € 8,95* | ab € 28,2904* | € 60,1104* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,35363* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|