Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Abwärtswandler 150mA 7,4 V Buck Controller 6,6 V 9,5 V / 95 V Einstellbar SMD 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Abwärtswandler 150mA 7,4 V Buck Controller 6,6 V 9,5 V / 95 V Einstellbar SMD 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1025650
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM5009MM/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042273601
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsstrom max. = 150mA
Ausgangsspannung max. = 7,4 V
Regler-Funktion = Buck Controller
Ausgangsspannung min. = 6,6 V
Eingangsspannung min. = 9,5 V
Eingangsspannung max. = 95 V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Ausgänge = 1
Schaltfrequenz max. = 600 kHz
Gehäusegröße = MSOP
Schaltregler = Ja
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm

Abwärts-DC/DC-Wandler mit konstanter Einschaltzeit (COT) (integrierter Schalter), Texas Instruments
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
150mA
Ausgangsspannung max.:
7,4 V
Regler-Funktion:
Buck Controller
Ausgangsspannung min.:
6,6 V
Eingangsspannung min.:
9,5 V
Eingangsspannung max.:
95 V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Ausgänge:
1
Schaltfrequenz max.:
600 kHz
Gehäusegröße:
MSOP
Schaltregler:
Ja
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: IC Spannungsregler, Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, 1025650, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, Texas Instruments, LM5009MMNOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 2,74*
1
€ 5,90*
ab € 2,19*
€ 5,03*
1 Tag
895
1
€ 14,99*
ab € 1,72*
€ 5,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.740,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.