Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS DS14C89AM/NOPB IC, RS-232 RECEIVER, 5.5V, NSOIC-14, DEV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3121142
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DS14C89AM/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Kommunikationsmodus: -
  • Anzahl der Nodes: -
  • Anzahl der Transmitter: -
  • Anzahl der Empfänger: 4 Receivers
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • ESD-Schutz: ±2kV (HBM)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Übertragungsrate, max.: 120 Kbps
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • Ausfallsicher: Offen
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • IC-Typ: RS232-Empfänger
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Kommunikation, RS232, RS422, RS485, Schnittstellen, Serielle, Treiber, TEXAS INSTRUMENTS, DS14C89AM/NOPB, 3121142, 312-1142
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    55
    Frei Haus
    ab € 2,62*
    € 3,86*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,16*
    € 4,81*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 3,42*
    € 5,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,52*
    € 5,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.