Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS AM26C32CD DIFF LINE RECEIVER QUAD, SMD, 26C32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3121128
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     AM26C32CD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Anzahl der Empfänger: 4 Receivers
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • ESD-Schutz: ±3kV (HBM)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Kommunikationsmodus: Halbduplex
  • Anzahl der Nodes: 32
  • Anzahl der Transmitter: -
  • Übertragungsrate, max.: 10 Mbps
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Ausfallsicher: Offen
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • IC-Typ: RS422- / RS423-Empfänger
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Kommunikation, RS232, RS422, RS485, Schnittstellen, Serielle, Treiber, TEXAS INSTRUMENTS, AM26C32CD, 3121128, 312-1128
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,74*
    € 2,03*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 1,45*
    € 2,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,39*
    € 2,8441
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,24*
    € 2,6656
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,22*
    € 2,6418
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Texas Instruments
    DS26C32ATM/NOPB
    ab € 1,57*
    Ähnlich
    Texas Instruments
    SN75173D
    ab € 2,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.