Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TXB0104RUTR VOLT LEVEL TRANSLATOR, 4BIT, UQFN-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3120968
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TXB0104RUTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Logik-ICs
Pegelumsetzer
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logiktyp: Spannungspegelumsetzer
  • Anzahl der Pins: 12 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: UQFN
  • Anzahl der Eingänge: 4 Inputs
  • Ausbreitungsverzögerung: 4 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,78*
    € 0,87*
    Lager 139
    1934
    1
    € 14,99*
    ab € 0,402*
    € 1,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,495*
    € 1,77905
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,275*
    € 1,51725
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,88*
    € 1,0472
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,763*
    € 0,90797
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.