Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Logikebene-Umsetzer SMD 12-Pin UQFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1628459
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TXB0104RUTR
EAN/GTIN:
     5059042173581
Suchbegriffe:
1628459
Halbleiter
Logik ICs
Wandler ICs
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = UQFN
Pinanzahl = 12
Logikfunktion = Voltage Level Translatormm
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 20µA
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -20µA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 13.7 ns @ 5 V (B to A), 9.9 ns @ 5 V (A to B)
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 1,2 (A-Anschluss) V, 1,65 (B-Anschluss) V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Spannungspegelumsetzer, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
UQFN
Pinanzahl:
12
Logikfunktion:
Voltage Level Translatormm
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
20µA
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-20µA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
13.7 ns @ 5 V (B to A), 9.9 ns @ 5 V (A to B)
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
1,2 (A-Anschluss) V, 1,65 (B-Anschluss) V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 0,87*
2 Tage
1934
1
€ 14,99*
ab € 0,402*
€ 1,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.610,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.