Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74AVC1T45DBVR IC, SINGLEBIT BUS TRANSCEIVER, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3120923
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AVC1T45DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AVC
74AVC Logic
74AVC Logik
AVC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logiktyp: Transceiver, nicht invertierend
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 12 mA
  • Bauform - Logikbaustein: SOT-23
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Ausbreitungsverzögerung: 2.8 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AVC Logik, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 74avc logik, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Pegelumsetzer, TEXAS INSTRUMENTS, SN74AVC1T45DBVR, 3120923, 312-0923
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,42*
    € 0,52*
    Lager 139
    500
    1
    € 14,99*
    ab € 0,221*
    € 1,135*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,135*
    € 1,35065
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,927*
    € 1,10313
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,817*
    € 0,97223
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,558*
    € 0,66402
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,396*
    € 0,47124
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,308*
    € 0,36652
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,271*
    € 0,32249
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,221*
    € 0,26299
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.