Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS PCA9306DCTR IC, TRANSLATOR, DUAL, BI, 8SSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3120911
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     PCA9306DCTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
I2C Bus-Umsetzer
I2C Umsetzer
i2c bus-umsetzer
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logiktyp: Pegelumsetzer
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 64 mA
  • Bauform - Logikbaustein: SSOP
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Ausbreitungsverzögerung: 900 ps
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 0 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Pegelumsetzer, TEXAS INSTRUMENTS, PCA9306DCTR, 3120911, 312-0911
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 0,42*
    € 0,91*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,33*
    € 0,96*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,585*
    € 1,123*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,123*
    € 1,33637
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,096*
    € 1,30424
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,939*
    € 1,11741
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,862*
    € 1,02578
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,836*
    € 0,99484
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,749*
    € 0,89131
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,672*
    € 0,79968
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,655*
    € 0,77945
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,585*
    € 0,69615
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    NXP
    PCA9306DP1,125
    ab € 0,313*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.