Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP I2C Umsetzer 3.3ns SMD 8-Pin TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1661572
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PCA9306DP1,125
EAN/GTIN:
     5059041251006
Suchbegriffe:
I2C Bus-Umsetzer
I2C Umsetzer
i2c bus-umsetzer
Signalverzögerungszeit abs. = 3.3ns
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.95mm
Arbeitsspannnung max. = 5 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 0 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Leitungstreiber, NXP
Weitere Informationen:
Signalverzögerungszeit abs.:
3.3ns
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
3.1 x 3.1 x 0.95mm
Arbeitsspannnung max.:
5 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
0 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1661572, Halbleiter, Logik ICs, Wandler ICs, NXP, PCA9306DP1,125, Semiconductors, Logic ICs, Translator ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.