Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC1G123DCTR IC, MULTIVIBRATOR, SMD, SSOP8, 3.3V,REEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3120805
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G123DCTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Multivibratortyp: Monostabil
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6.5 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVC1G123
  • Logik-IC-Sockelnummer: 741G123
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 100 mA
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Ausbreitungsverzögerung: 8 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: -500 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logic, LVC Logik, Latch, Multivibrator, ti lvc logic, 74lvc, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Multivibratoren, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LVC1G123DCTR, 3120805, 312-0805
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15
    € 8,95*
    ab € 0,20*
    € 0,40*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,228*
    € 0,574*
    Lager 139
    2442
    1
    € 14,99*
    ab € 0,191*
    € 1,012*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,012*
    € 1,20428
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,808*
    € 0,96152
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,728*
    € 0,86632
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,49*
    € 0,5831
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,38*
    € 0,4522
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,298*
    € 0,35462
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,231*
    € 0,27489
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.