Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC1G3208DBVR IC, POSITIVE OR-AND GATE, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3120616
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G3208DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Logikfunktion: AND- / OR-Gatter
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 32 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Bauform - Logikbaustein: SOT-23
  • Anzahl der Eingänge: 3 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logic, LVC Logik, AC AC Netzgeräte, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, Latch, OR-Gate, OR-Gatter, Inverter, Wechselrichter, ti 74lvc, 74lvc, 4000 cmos and, Gates, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LVC1G3208DBVR, 3120616, 312-0616
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 5,90*
    ab € 0,0989*
    € 0,3959*
    Lager 139
    1920
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0824*
    € 0,6227*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6227*
    € 0,74101
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5045*
    € 0,60036
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,3047*
    € 0,36259
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,2655*
    € 0,31595
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1893*
    € 0,22527
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1276*
    € 0,15184
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1206*
    € 0,14351
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1173*
    € 0,13959
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1047*
    € 0,12459
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1026*
    € 0,12209
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,0824*
    € 0,09806
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,1135* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.