Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD4068BE IC, GATE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3120127
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4068BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AC AC Netzgeräte
AND Gate
AND-Gatter
Logikfunktion: AND- / NAND-Gatter
  • Produktpalette: 4068
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • MSL: -
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 6.8 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 4000B
  • Bauform - Logikbaustein: DIP
  • Anzahl der Eingänge: 8 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: UND-Gatter, NAND-Gate, NAND-Gatter, Inverter, Wechselrichter, 4000 cmos nand, nand gate, Gates, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, CD4068BE, 3120127, 312-0127
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,17*
    € 0,29*
    250
    Frei Haus
    ab € 0,56*
    € 0,75*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,44*
    € 1,26*
    1 Tag
    325
    10
    € 7,00*
    ab € 0,41*
    € 1,37*
    Lager 139
    600
    1
    € 14,99*
    ab € 0,606*
    € 1,503*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,503*
    € 1,78857
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,221*
    € 1,45299
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,969*
    € 1,15311
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,906*
    € 1,07814
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,874*
    € 1,04006
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,781*
    € 0,92939
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,729*
    € 0,86751
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,696*
    € 0,82824
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,606*
    € 0,72114
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.