Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Logikgatter, 1-Elem., AND/NAND, 4000, 4.2mA, 14-Pin, PDIP, 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Logikgatter, 1-Elem., AND/NAND, 4000, 4.2mA, 14-Pin, PDIP, 8
Artikel-Nr.:
     108EL-7092431
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4068BE
EAN/GTIN:
     5059042527353
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AC AC Netzgeräte
AND Gate
AND-Gatter
Logikfunktion = AND/NAND
Montage-Typ = THT
Anzahl der Elemente = 1
Eingänge pro Gatter = 8
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = 4000
Arbeitsspannnung max. = 18 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -4.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 110 ns @ 15 V, 150 ns @ 10 V, 300 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 4.2mA
Breite = 6.35mm

Logikgatter Serie 4000, Texas Instruments. Standard-Logikgatter aus der CMOS-Logikfamilie der Serie 4000 von Texas Instruments
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
AND/NAND
Montage-Typ:
THT
Anzahl der Elemente:
1
Eingänge pro Gatter:
8
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
4000
Arbeitsspannnung max.:
18 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-4.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
110 ns @ 15 V, 150 ns @ 10 V, 300 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
4.2mA
Breite:
6.35mm
Weitere Suchbegriffe: UND-Gatter, NAND-Gate, NAND-Gatter, Inverter, Wechselrichter, 4000 cmos nand, nand gate, 7092431, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Texas Instruments, CD4068BE, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,29*
250
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,74*
1
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 1,26*
1 Tag
325
10
€ 7,00*
ab € 0,41*
€ 1,36*
1 Tag
600
1
€ 14,99*
ab € 0,596*
€ 1,503*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.