Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74F138DR IC, DECODER/DEMUX, 74F138


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3119909
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74F138DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74F
74F Logic
74F Logik
F Logic
Logik-IC-Familie: 74F
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 8 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logiktyp: Decoder / Demultiplexer
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74F138
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74138
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: F Logik, Decoder, Decoder IC, 74f, Encoder, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74F138DR, 3119909, 311-9909
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,185*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,058*
    € 1,25902
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,826*
    € 0,98294
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,756*
    € 0,89964
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,291*
    € 0,34629
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,248*
    € 0,29512
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,242*
    € 0,28798
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,225*
    € 0,26775
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.