Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD74ACT138E 74ACT CMOS, 74ACT138, DIP16, 5.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3119868
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74ACT138E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74ACT
74ACT Logic
74ACT Logik
Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logiktyp: 3- bis 8-Zeilen-Decoder / Demultiplexer
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74ACT138
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74138
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74ACT
  • Bauform - Logikbaustein: DIP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 8 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ACT Logic, ACT-Logik, Decoder, Decoder IC, Encoder IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, multiplexer ic dil, analog multiplexer, Encoder, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, CD74ACT138E, 3119868, 311-9868
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,868*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,368*
    € 1,62792
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,288*
    € 1,53272
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,238*
    € 1,47322
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,138*
    € 1,35422
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,098*
    € 1,30662
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,868*
    € 1,03292
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.