Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD4556BE IC, LOGIC, 4000, MULTIPLEXER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3119864
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4556BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Decoder
Decoder IC
Encoder IC
Produktpalette: CD4000 LOGIC
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • MSL: -
  • Logiktyp: Decoder / Demultiplexer
  • Logikfamilie / Sockelnummer: CD4556
  • Logik-IC-Sockelnummer: 4556
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: CD4000
  • Bauform - Logikbaustein: DIP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 4 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, analog multiplexer, Encoder, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, CD4556BE, 3119864, 311-9864
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 5,90*
    ab € 0,212*
    € 0,513*
    Lager 139
    534
    1
    € 14,99*
    ab € 0,814*
    € 1,284*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,284*
    € 1,52796
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,144*
    € 1,36136
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,074*
    € 1,27806
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,004*
    € 1,19476
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,934*
    € 1,11146
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,814*
    € 0,96866
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.