Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD4026BE IC, BUFFER/DRIVER/RECEIVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3119752
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4026BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Produktpalette: CD4000 LOGIC
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • MSL: -
  • Logikfamilie / Sockelnummer: CD4026
  • Logik-IC-Sockelnummer: 4026
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Zählertyp: Dekade / Teiler
  • Logik-IC-Familie: CD4000
  • Bauform - Logikbaustein: DIP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Zählwert, max.: 5
  • Taktfrequenz: 16 MHz
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Summierzähler, 4000 cmos, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Zähler, TEXAS INSTRUMENTS, CD4026BE, 3119752, 311-9752
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    850
    10
    € 7,00*
    ab € 0,33*
    € 0,98*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,51*
    € 1,23*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,48*
    € 1,37*
    Lager 139
    848
    1
    € 14,99*
    ab € 0,754*
    € 1,76*
    10
    € 4,00*
    ab € 0,57*
    € 1,86*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,403*
    € 1,66957
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,177*
    € 1,40063
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,054*
    € 1,25426
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,937*
    € 1,11503
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,891*
    € 1,06029
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,754*
    € 0,89726
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.