Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Zähler 5-Bit Zähler, Divider Aufwärtszähler THT Dekade 16-Pin PDIP 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Zähler 5-Bit Zähler, Divider Aufwärtszähler THT Dekade 16-Pin PDIP 1
Artikel-Nr.:
     108EL-6629590
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4026BE
EAN/GTIN:
     5059042822472
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Gehäusegröße = PDIP
Logikfunktion = Zähler, Divider
Anzahl der Zustände = 5
Logikfamilie = 4000
Montage-Typ = THT
Zähler-Typ = Dekade
Betriebsart = Aufwärtszähler
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Arbeitsspannnung max. = 18 V
Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
Betriebstemperatur min. = -55 °C

Zähler und Schieberegister Serie 4000, Texas Instruments. Zähler und Schieberegister der Serie 4000 aus der CMOS-Logikfamilie von Texas Instruments
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
PDIP
Logikfunktion:
Zähler, Divider
Anzahl der Zustände:
5
Logikfamilie:
4000
Montage-Typ:
THT
Zähler-Typ:
Dekade
Betriebsart:
Aufwärtszähler
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Arbeitsspannnung max.:
18 V
Abmessungen:
19.3 x 6.35 x 4.57mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: Summierzähler, 4000 cmos, 6629590, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Texas Instruments, CD4026BE, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
850
10
€ 7,00*
ab € 0,33*
€ 0,98*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 1,23*
1
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 1,37*
2 Tage
848
1
€ 14,99*
ab € 0,754*
€ 1,76*
10
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.