Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC3G07DCUT LOGIC, BUFF/DVR TRPL N-INV, 8VSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3119664
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC3G07DCUT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logikbaustein: Puffer, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVC3G07
  • Logik-IC-Sockelnummer: 743G07
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: VSSOP
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Schmitt-Trigger, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, ti lvc logic, 74lvc, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Transceiver, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LVC3G07DCUT, 3119664, 311-9664
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 0,55*
    € 0,75*
    Lager 139
    178
    1
    € 14,99*
    ab € 0,542*
    € 0,979*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,979*
    € 1,16501
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,888*
    € 1,05672
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,827*
    € 0,98413
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,756*
    € 0,89964
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,726*
    € 0,86394
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,715*
    € 0,85085
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,704*
    € 0,83776
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,683*
    € 0,81277
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,672*
    € 0,79968
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,542*
    € 0,64498
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.