Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC1G06DBVR 74LVC SINGLE GATE, SMD, 74LVC1G06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3119593
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G06DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logikbaustein: Puffer, invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVC1G06
  • Logik-IC-Sockelnummer: 741G06
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logic, LVC Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Latch, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, ti lvc logic, 74lvc, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Transceiver, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LVC1G06DBVR, 3119593, 311-9593
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0524*
    € 0,1858*
    Lager 139
    3105
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0434*
    € 0,5316*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5316*
    € 0,6326
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4078*
    € 0,48528
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3699*
    € 0,44018
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1409*
    € 0,16767
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1035*
    € 0,12317
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0684*
    € 0,0814
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,057*
    € 0,06783
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,056*
    € 0,06664
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0434*
    € 0,05165
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,658* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.