Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74HCT240N OCTAL BUFFER/LINE DRIVER, 74HCT240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3119513
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HCT240N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Logikbaustein: Puffer, invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HCT240
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74240
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74HCT
  • Bauform - Logikbaustein: DIP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HCT Logic, HCT-Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 74hct, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Transceiver, TEXAS INSTRUMENTS, SN74HCT240N, 3119513, 311-9513
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,72*
    € 0,82*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,30*
    € 1,17*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,731*
    € 1,516*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,516*
    € 1,80404
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,196*
    € 1,42324
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,974*
    € 1,15906
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,969*
    € 1,15311
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,893*
    € 1,06267
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,827*
    € 0,98413
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,821*
    € 0,97699
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,731*
    € 0,86989
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.