Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS DS92LX1621SQE/NOPB SERIALISER, 50MHZ, 800MBPS, WQFN-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3119143
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DS92LX1621SQE/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 1.89 V
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: WQFN
  • IC-Eingang: LVCMOS
  • Anzahl der Eingänge: 16 Inputs
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • IC-Ausgang: CML
  • Übertragungsrate: 800 Mbps
  • SERDES-Funktion: Serialiser
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Schnittstellen, SERDES-Treiber, Treiber, TEXAS INSTRUMENTS, DS92LX1621SQE/NOPB, 3119143, 311-9143
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 15,92*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,92*
    € 18,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,72*
    € 18,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,19*
    € 18,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,07*
    € 14,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,27*
    € 13,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,93*
    € 11,82
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,44*
    € 11,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.