Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS DS90LV018ATM/NOPB LVDS DIFFERENTIAL LINE RECEIVER, SOIC-8,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3119055
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DS90LV018ATM/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Interface
Interface-IC
4000 cmos
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Anzahl der Bits: 1 bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Ausgangspegel: CMOS
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • LVDS-IC: LVDS-Differenz-Leitungsempfänger
  • Eingangspegel: LVDS
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, LVDS-Treiber, Schnittstellen, Treiber, TEXAS INSTRUMENTS, DS90LV018ATM/NOPB, 3119055, 311-9055
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,98*
    € 2,25*
    Lager 139
    168
    € 14,99*
    ab € 1,60*
    € 2,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,08*
    € 2,48
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,03*
    € 2,42
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,01*
    € 2,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,95*
    € 2,32
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,60*
    € 1,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.