Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM339APWR DIFFERENTIAL COMPARATOR QUAD 0.3 US TSSO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3118452
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM339APWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Komparatortyp: Differenzkomparator
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 1.3 µs
  • Komparatorausgang: CMOS, MOS, Open-Collector / Open-Drain, TTL
  • Stromversorgung: Einfache &, zweifache Spannungsversorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Versorgungsspannung: 2V bis 30V, ± 1V bis ± 15V
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, Reparaturband, ti komparator, comparator, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, LM339APWR, 3118452, 311-8452
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 5,90*
    ab € 0,133*
    € 0,393*
    Lager 139
    529
    5
    € 14,99*
    ab € 0,1005*
    € 0,7164*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7164*
    € 0,85252
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5209*
    € 0,61987
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2597*
    € 0,30904
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,2451*
    € 0,29167
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,2338*
    € 0,27822
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1915*
    € 0,22789
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1493*
    € 0,17767
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1375*
    € 0,16363
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1349*
    € 0,16053
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1311*
    € 0,15601
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,126*
    € 0,14994
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,1005*
    € 0,1196
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,582* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    LM339DTBR2G
    ab € 0,183*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.