Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LMK03806BISQE/NOPB CLOCK GENERATOR, PROG, 1.3GHZ, WQFN-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3118373
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMK03806BISQE/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PLL Synthesizer
pll synthesizer
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.45 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Bauform - Takt-IC: WQFN
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Takt-IC: Taktgeber
  • Frequenz: 1.3 GHz
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 14 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.15 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Frequenzmanagement, Halbleiter, ICs, Taktgeber, Taktsynthesizer, Timer, TEXAS INSTRUMENTS, LMK03806BISQE/NOPB, 3118373, 311-8373
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,43*
    € 31,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,20*
    € 31,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,84*
    € 28,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,53*
    € 25,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,97*
    € 24,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,78*
    € 23,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,11*
    € 22,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,42*
    € 21,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.