Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > PLL Synthesizer

  PLL Synthesizer  (6 Angebote unter 27.583.962 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „PLL Synthesizer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"PLL Synthesizer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Analog Devices Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos, Breitband-Synthesizer (1 Angebot) 
HF-Technologie = Breitband-Synthesizer Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = ADF4351 Evaluierungsplatine für den Breitband-Synthesizer ADF4351 mit Integriertem VCO. Die EV...
Analog Devices
EVAL-ADF4351EB1Z
ab € 213,07*
pro Stück
 
 Stück
TEXAS INSTRUMENTS LMX2582RHAT PLL, SYNTHESIZER/VCO, 5.5GHZ, VQFN-40 (1 Angebot) 
Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 3.45 V MSL: MSL 3 - 168 Stunden PLL-Typ: Synthesizer &, VCO Betriebstemperatur, max.: 85 °C Anzahl der Pins: 40 Pin(s) Betriebstemperatur, min.: -40 °C ...
Texas Instruments
LMX2582RHAT
ab € 12,92*
pro Stück
 
 Stück
Texas Instruments PLL-Frequenzsynthesizer LMX2485ESQ/NOPB, WQFN 24-Pin (1 Angebot) 
Ausgangsfrequenz max. = 3000MHz Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = WQFN Pinanzahl = 24 Eingangsfrequenz max. = 110 MHz, 800MHz Höhe = 0.8mm Länge = 4mm Arbeitsspannnung max. = 3,6 V Betriebstemperatu...
Texas Instruments
LMX2485ESQ/NOPB
ab € 5,03*
pro Stück
 
 Paket
TEXAS INSTRUMENTS LMX2592RHAT PLL, SYNTHESIZER/VCO, 9.8GHZ, VQFN-40 (1 Angebot) 
Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 3.45 V MSL: MSL 3 - 168 Stunden PLL-Typ: Synthesizer &, VCO Betriebstemperatur, max.: 85 °C Anzahl der Pins: 40 Pin(s) Betriebstemperatur, min.: -40 °C ...
Texas Instruments
LMX2592RHAT
ab € 27,41*
pro Stück
 
 Stück
Texas Instruments PLL-Frequenzsynthesizer LMX2485ESQ/NOPB, LLP 24-Pin (1 Angebot) 
Ausgangsfrequenz max. = 3000MHz Anzahl der Elemente pro Chip = 3 Gehäusegröße = LLP Versorgungsstrom max. = 5 mA Abmessungen = 4 x 4 x 0.8mm Höhe = 0.8mm Länge = 4mm Arbeitsspannnung max. = 3,6 V B...
Texas Instruments
LMX2485ESQ/NOPB
ab € 6.272,11*
pro 1.000 Stück
 
 Packung
Analog Devices ADF4154BCPZ Takt-Timing-IC - PLL Takt LFCSP-20-VQ (3 Angebote) 
Analog Devices ADF4154BCPZ Takt-Timing-IC - PLL Takt LFCSP-20-VQ Takt-Timing-IC - PLL Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, ...
Analog Devices
ADF4154BCPZ
ab € 3,34*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema PLL Synthesizer
^

PLL-Synthesizer für besonders genaue Frequenzen

Bei einem PLL-Synthesizer handelt es sich um eine elektronische Schaltung, die eine sehr genaue Frequenz erzeugt. Hauptbestandteil dieser Schaltung ist eine automatische Frequenzregelung, welche auf einer sogenannten Phasenregelschleife sowie einem Frequenzteiler und spannungsgesteuertem Oszillator aufgebaut ist. Das Ausgangssignal des Oszillators wird der Phasenregelschleife zugeführt und automatisch bezüglich der Phasenlage korrigiert.

Wie funktioniert diese Schaltung?

Ein PLL-Synthesizer enthält zwei wichtige Komponenten für eine sehr genaue und präzise Erzeugung von bestimmten Frequenzen. Der PLL-Synthesizer beinhaltet eine elektronische Schaltung, die vorgegebene Schwingungen mit einer bestimmten Frequenz erzeugt. Diese Schwingungen werden sozusagen als Referenz verwendet. Die Abkürzung PLL steht für den englischen Begriff Phase-Locked-Loop, was Phasenregelschleife bedeutet. Diese Phasenregelschleife besteht aus einem spannungsgesteuerten Oszillator, dessen Frequenz und Phase mit der Referenzfrequenz des Synthesizers verglichen werden. Stimmen die Phasen und Frequenzen beider Oszillatoren überein, arbeiten die Oszillatoren synchron. Der PLL-Oszillator ist sozusagen eingerastet oder auch synchronisiert. Weiterhin enthält diese Schaltung einen sogenannten Phasendetektor, der die Phasen beider Frequenzen miteinander vergleicht. Bei den Phasen handelt es sich um den zeitlichen Versatz der Schwingungen beider Oszillatoren.

Der Vergleich anderer Frequenzen als der Referenzfrequenz erfolgt mithilfe eines Frequenzteilers. Dieser Frequenzteiler teilt die durch den spannungsgesteuerten Oszillator erzeugte Frequenz durch den Faktor, durch den sie der Referenzfrequenz entspricht. Anschließend werden die Phasen beider (nun gleichgesetzter) Frequenzen durch den Phasendetektor miteinander verglichen. Stimmen die Phasen beider Frequenzen nicht überein, so erfolgt eine Regelung des frequenzgesteuerten Oszillators, bis eine Übereinstimmung der Phasen beider Frequenzen gegeben ist. Während früher PLL-Synthesizer meist mit diskreten Bauteilen gebaut wurden, greift man heute in den meisten Fällen auf integrierte Schaltungen zurück, um diese Art der Frequenzerzeugung zu realisieren.

Vor- und Nachteile dieser Schaltungen

  • PLL-Synthesizer wurden entwickelt, um Frequenzen möglichst genau und präzise erzeugen zu können. Durch die Phasenregelschleife arbeitet der PLL-Synthesizer äußerst genau. Die sonst durch Temperaturschwankungen erzeugten Frequenzschwankungen anderer Oszillatoren können beim PLL-Synthesizer nahezu vernachlässigt werden.
  • Durch das veränderbare Teilerverhältnis der durch den frequenzgesteuerten Oszillator erzeugten Oszillatorfrequenz kann eine sehr schnelle und präzise Frequenzanpassung vorgenommen werden. Ebenso ist dadurch eine digitale Steuerung des Oszillators relativ einfach zu realisieren.
  • PLL-Synthesizer erfordern einen etwas höheren Schaltungsaufwand als Oszillatoren anderer Bauart, der aber durch den Einsatz integrierter Schaltungen etwas kompensiert werden kann.

Gehäuseformen der angebotenen integrierten Schaltungen

Wegen der Miniaturisierung durch die SMD-Bauweise der Oszillatorschaltungen werden heute fast ausschließlich SMD-Bauteile verwendet. Bei einfacheren Schaltkreisen kommen Gehäuseformen wie beispielsweise TSSOP-Gehäuse zum Einsatz. Etwas umfangreichere Schaltungsarten verwenden häufig Gehäuseformen wie LFCSP, (V)QFN, TQFP oder auch LLP, die eine wesentlich höhere Anzahl von Anschlüssen enthalten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.