Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CDCE937PW IC, 3PLL VCXO CLK SYNTH 20-TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3118328
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CDCE937PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PLL Synthesizer
pll synthesizer
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 1.9 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Takt-IC: TSSOP
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Takt-IC: Taktsynthesizer
  • Frequenz: 230 MHz
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 7 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Frequenzmanagement, Halbleiter, ICs, Taktgeber, Taktsynthesizer, Timer, TEXAS INSTRUMENTS, CDCE937PW, 3118328, 311-8328
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,33*
    € 11,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,98*
    € 10,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,50*
    € 8,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,93*
    € 8,25
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,64*
    € 7,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.