Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TS5A3357DCUR ANALOG SWITCH, SINGLE, SP3T, VSSOP-8, AN


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3118302
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TS5A3357DCUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analogschalter
IC Interface
Interface-IC
Analog-Multiplexer
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: -
  • Einschaltwiderstand, typ.: 7 ohm
  • Stromversorgung: Einfache Versorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: VSSOP
  • Versorgungsspannung: 1.65V bis 5.5V
  • Multiplexer/Demultiplexer-Konfiguration: 3:1
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • IC-Funktion: Analoger Schalter, analoger Multiplexer/Demultiplexer
  • Einschaltwiderstand, max.: 15 ohm
  • Schalterkonfiguration: SP3T
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Multiplexer IC, analog multiplexer, Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Multiplexer, Schalter, TEXAS INSTRUMENTS, TS5A3357DCUR, 3118302, 311-8302
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,39*
    € 1,06*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,329*
    € 1,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,283*
    € 1,52677
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,133*
    € 1,34827
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,701*
    € 0,83419
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,594*
    € 0,70686
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,477*
    € 0,56763
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,329*
    € 0,39151
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.