Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TLC2274ACN OP AMP, QUAD CMOS RRO/P, 2274, PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3117872
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC2274ACN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Spannungsanstieg: 3.6 V/µs
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 300 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Versorgungsspannung: ± 2.2V bis ± 8V
  • Anstiegsrate: 3.6 V/µs
  • Bandbreite: 2.18 MHz
  • Eingangsruhestrom: 1 pA
  • Verstärkertyp: Rauscharm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Verstärker: 4 Verstärker
  • Bauform - Verstärker: DIP
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 2.18 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Ausgang (RRO)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, TLC2274ACN, 3117872, 311-7872
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 8,95*
    ab € 2,18*
    € 3,34*
    Lager 139
    7
    1
    € 14,99*
    ab € 4,80*
    € 13,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,08*
    € 15,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,21*
    € 14,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,19*
    € 12,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,93*
    € 11,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,64*
    € 7,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.