Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker, 1 Verstärker, 500 MHz, 625 V/µs, 10V bis 12V, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3117707
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA846IDBVT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Spannungsanstieg: 625 V/µs
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 150 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Anstiegsrate: 625 V/µs
  • Versorgungsspannung: 10V bis 12V
  • Eingangsruhestrom: -10 µA
  • Bandbreite: 500 MHz
  • Verstärkertyp: Spannungsfeedback
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Verstärker: SOT-23
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 500 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, operationsverstärker sot-23, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, OPA846IDBVT, 3117707, 311-7707
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    133
    € 14,99*
    ab € 3,19*
    € 7,91*
    € 5,90*
    ab € 3,49*
    € 8,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,91*
    € 9,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.