Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS OPA2140AIDGKT OP AMP, J-FET, R-R, 11MHZ, 8MSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3117381
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2140AIDGKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Spannungsanstieg: 20 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 30 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • Anstiegsrate: 20 V/µs
  • Versorgungsspannung: ± 2.25V bis ± 18V
  • Eingangsruhestrom: 500 fA
  • Bandbreite: 11 MHz
  • Verstärkertyp: JFET
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: MSOP
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 11 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Ausgang (RRO)
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, OPA2140AIDGKT, 3117381, 311-7381
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 6,40*
    € 8,02*
    Lager 139
    24
    1
    € 14,99*
    ab € 4,63*
    € 11,46*
    1
    € 5,90*
    ab € 4,92*
    € 11,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,46*
    € 13,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,78*
    € 12,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,47*
    € 10,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,80*
    € 9,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,14*
    € 8,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,63*
    € 7,89
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,32*
    € 7,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.