Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LMP7721MA/NOPB OP-AMP, SINGLE, 8SOIC, POWERWISE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3117218
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMP7721MA/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 12.76 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 26 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anstiegsrate: 12.76 V/µs
  • Versorgungsspannung: 1.8V bis 5.5V
  • Eingangsruhestrom: 3 fA
  • Bandbreite: 17 MHz
  • Verstärkertyp: Präzision
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 17 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Ausgang (RRO)
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, LMP7721MA/NOPB, 3117218, 311-7218
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    95
    Frei Haus
    ab € 4,88*
    € 6,16*
    1
    € 5,90*
    ab € 3,70*
    € 8,05*
    Lager 139
    409
    1
    € 14,99*
    ab € 3,88*
    € 10,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,06*
    € 11,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,99*
    € 8,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,69*
    € 6,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.