Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS INA126UA AMP, INSTRUMENTATION, 200KHZ, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3116812
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA126UA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Spannungsanstieg: 0.04 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 250 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • CMRR: 90 dB
  • Anstiegsrate: 0.04 V/µs
  • Versorgungsspannung: ± 1.35V bis ± 18V
  • Bandbreite: 200 kHz
  • Verstärkerausgang: Massebezogen
  • Instrumentenverstärker: Äußerst energiesparender (Micropower) Präzisionsverstärker
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 200 kHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Halbleiter, ICs, Instrumentenverstärker, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, INA126UA, 3116812, 311-6812
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    75
    Frei Haus
    ab € 2,70*
    € 3,37*
    3
    € 4,00*
    ab € 2,52*
    € 3,97*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,20*
    € 4,84*
    Lager 139
    573
    1
    € 14,99*
    ab € 3,14*
    € 6,09*
    1 Tag
    8
    1
    Frei Haus
    ab € 4,39*
    € 6,86*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.