Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instrumentenverstärker, 1 Verstärker, 500 µV, 17 V/µs, 2 MHz, ± 6V bis ± 18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3116794
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA111BU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Spannungsanstieg: 17 V/µs
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 500 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • CMRR: 115 dB
  • Anstiegsrate: 17 V/µs
  • Versorgungsspannung: ± 6V bis ± 18V
  • Bandbreite: 2 MHz
  • Verstärkerausgang: Massebezogen
  • Instrumentenverstärker: FET-Eingang, High-Speed
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 2 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Halbleiter, ICs, Instrumentenverstärker, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, INA111BU, 3116794, 311-6794
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 16,08*
    € 31,15*
    Lager 139
    998
    € 14,99*
    ab € 18,34*
    € 42,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,89*
    € 51,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,04*
    € 47,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,97*
    € 40,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,73*
    € 33,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,58*
    € 31,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,83*
    € 28,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,00*
    € 26,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,34*
    € 21,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.