Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS INA111AP IC, INST AMP, 2MHZ, DIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3116791
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA111AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 17 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 1 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • CMRR: 115 dB
  • Anstiegsrate: 17 V/µs
  • Versorgungsspannung: ± 6V bis ± 18V
  • Bandbreite: 2 MHz
  • Verstärkerausgang: Massebezogen
  • Instrumentenverstärker: FET-Eingang, High-Speed
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Verstärker: DIP
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 2 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Halbleiter, ICs, Instrumentenverstärker, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, INA111AP, 3116791, 311-6791
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 12,04*
    € 14,61*
    1
    € 4,00*
    ab € 11,42*
    € 17,26*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 10,13*
    € 19,47*
    1
    € 5,90*
    ab € 11,05*
    € 23,61*
    2 Tage
    10
    1
    Frei Haus
    ab € 17,49*
    € 26,11*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,47*
    € 23,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,38*
    € 23,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,65*
    € 21,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,74*
    € 17,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,56*
    € 17,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,26*
    € 16,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,95*
    € 16,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,29*
    € 14,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,13*
    € 12,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.