Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS INA103KP AMP INSTRUMENTATION, PDIP16, 103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3116790
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA103KP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Spannungsanstieg: 15 V/µs
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 30 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • CMRR: 125 dB
  • Anstiegsrate: 15 V/µs
  • Versorgungsspannung: ± 9V bis ± 25V
  • Bandbreite: 6 MHz
  • Verstärkerausgang: Massebezogen
  • Instrumentenverstärker: Verzerrungsarm, rauscharm
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bauform - Verstärker: DIP
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 6 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Halbleiter, ICs, Instrumentenverstärker, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, INA103KP, 3116790, 311-6790
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 9,46*
    € 13,67*
    1
    € 5,90*
    ab € 9,10*
    € 16,08*
    Lager 139
    664
    1
    € 14,99*
    ab € 12,06*
    € 18,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,33*
    € 21,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,29*
    € 21,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,74*
    € 19,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,76*
    € 18,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,54*
    € 18,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,34*
    € 18,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,13*
    € 18,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,92*
    € 17,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,06*
    € 14,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.