Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TPD12S520DBTR HDMI RECEIVER PORT PROTECTION, TSSOP-38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3116492
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPD12S520DBTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Produktpalette: TPD12
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: -
  • Anzahl der Pins: 38 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebsspannung: 5.5 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Bauform - Diode: TSSOP
  • Verlustleistung Pd: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, TEXAS INSTRUMENTS, TPD12S520DBTR, 3116492, 311-6492
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,478*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,478*
    € 1,75882
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,196*
    € 1,42324
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,086*
    € 1,29234
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,714*
    € 0,84966
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,569*
    € 0,67711
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,387*
    € 0,46053
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.