Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XMLP160BD21F DRUCKGEBER, 160BAR, 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3112659
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLP160BD21F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Produktpalette: OsiSense XM Series
  • Anschlusstyp: G1/4
  • Betriebsdruck, max.: 160 bar
  • Versorgungsstrom: 23 mA
  • Sensorausgang: Analog
  • Druckmessung: -
  • Nennspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckluftschalter telemecanique, druckluftschalter, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, TELEMECANIQUE SENSORS, XMLP160BD21F, 3112659, 311-2659
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 73,42*
    € 92,09*
    € 5,95*
    ab € 74,04*
    € 92,40*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 74,54*
    € 93,43*
    Frei Haus
    ab € 75,44*
    € 93,94*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 130,62*
    € 169,43*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 169,43*
    € 201,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 164,13*
    € 195,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 152,41*
    € 181,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 147,81*
    € 175,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 147,03*
    € 174,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 146,26*
    € 174,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 143,35*
    € 170,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 130,62*
    € 155,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.