Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP720025 EU-UK DSO, 4 KANÄLE, 100MHZ, 40MPTS, 1GSPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3107583
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP720025 EU-UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(DPO)
(DSO)
Digital-Phosphoroszilloskope
Digitale
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe): 40Mpts
  • Berechnete Anstiegszeit: 3.5 ns
  • Bandbreite: 100 MHz
  • Produktpalette: -
  • Oszilloskopanzeige: LCD, farbig
  • Abtastrate: 1 GSPS
  • Lieferumfang des Kits: DSO, Netzkabel, USB-Kabel, CD-Rom, Tastköpfe, Einstellwerkzeug, optionales Zubehör: Tasche &, Akku
  • Oszilloskopkanäle: 4 Analog
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Herstellergewährleistung: 1 Jahr
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 560,05*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 628,37*
    € 747,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 612,38*
    € 728,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 591,69*
    € 704,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 579,15*
    € 689,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 560,05*
    € 666,46
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP770209
    ab € 22,08*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770210
    ab € 26,91*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770211
    ab € 49,91*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770213
    ab € 39,57*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770216
    ab € 41,19*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770217
    ab € 59,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.