Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

MULTICOMP PRO MP770213 TASTKOPF, 100MHZ, OSZILLOSKOP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3265030
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP770213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
tastkopf
Bandbreite: 100 MHz
  • Tastkopf-Dämpfung: 100:1
  • Zur Verwendung mit: Oszilloskope
  • Produktpalette: -
  • Tastkopf-Funktion: -
  • Eingangsspannung, max.: 2 kV
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Frequenztastköpfe, Messleitungen, Messtechnik, Oszilloskope, Spannungstastköpfe, Tastköpfe, MULTICOMP PRO, MP770213, 3265030, 326-5030
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 39,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 39,65* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 49,59*
    € 59,01
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 48,91*
    € 58,20
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 46,49*
    € 55,32
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 44,32*
    € 52,74
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 44,09*
    € 52,47
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 39,65*
    € 47,18
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP-13-39-2
    ab € 8,85*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-13-39-5
    ab € 12,54*
    Zubehör
    Multicomp
    PS000190
    ab € 1,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.