Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP720013 EU-UK MSO, 2+16+1 KANÄLE, 100MHZ, 3.5NS, 1GSPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3107572
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP720013 EU-UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(MDO)
(MSO)
Messtechnik
Mischsignal-Oszilloskope
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe): 2Mpts
  • Berechnete Anstiegszeit: 3.5 ns
  • Bandbreite: 100 MHz
  • Produktpalette: -
  • Oszilloskopanzeige: LCD, farbig
  • Abtastrate: 1 GSPS
  • Lieferumfang des Kits: MSO, LA, Netzkabel, USB-Kabel, CD-Rom mit Handbuch, Tastköpfe, Einstellwerkzeug, optionales Zubehör: Tasche
  • Oszilloskopkanäle: 2 Analog, 16 Digital, 1 externer Trigger
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Herstellergewährleistung: 1 Jahr
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 692,93*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 798,84*
    € 950,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 791,79*
    € 942,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 753,67*
    € 896,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 731,49*
    € 870,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 692,93*
    € 824,59
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP770209
    ab € 22,08*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770210
    ab € 26,89*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770211
    ab € 49,66*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770213
    ab € 39,37*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770217
    ab € 60,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.