Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS BPS130-HA015P-3S DRUCKSENSOR, 15PSI, -40 BIS 150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3107505
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     BPS130-HA015P-3S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: BPS130
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Betriebsdruck, max.: 15 Psi
  • Bauform - Sensor: TO-220
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebsdruck, min.: -
  • Empfindlichkeit, V/P: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Druckmessung: Absolutdruck
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer absolutdruck, differenzdrucksensor, Drucksensoren, Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, BOURNS, BPS130-HA015P-3S, 3107505, 310-7505
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 36,94*
    € 41,12*
    Lager 139
    204
    1
    € 14,99*
    ab € 35,93*
    € 62,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,29*
    € 74,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,94*
    € 72,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,64*
    € 63,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,07*
    € 56,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,06*
    € 52,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 39,53*
    € 47,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,93*
    € 42,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.