Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHDE & SCHWARZ FPH-B4 FREQUENZ-UPGRADE 3GHZ BIS 4GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3107039
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     FPH-B4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messgerätesoftware
Software für Messgeräte
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
Zur Verwendung mit: Tragbare Spektrumanalysatoren Spectrum Rider FPH Model.02 von R&,S
  • Produktpalette: Spectrum Rider FPH Series
  • Art des Zubehörs: Frequenz-Upgrade, 3GHz bis 4GHz
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: software für messgeräte, Lizenzschlüssel-Upgrades, Messgeräte, Messtechnik, Test-Software, Upgrades, ROHDE & SCHWARZ, FPH-B4, 3107039, 310-7039
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 694,53*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 770,94*
    € 917,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 761,19*
    € 905,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 736,42*
    € 876,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 720,38*
    € 857,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 694,53*
    € 826,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.