Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPA-730B-015A DRUCKSENSOR, 15PSI, ABSOLUT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3106902
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     NPA-730B-015A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: NovaSensor NPA Series
  • Anschlusstyp: Stecknippel
  • Betriebsdruck, max.: 15 Psi
  • Versorgungsstrom: -
  • Druckmessung: Absolutdruck
  • Nennspannung: 3.3 V
  • Sensorausgang: I2C Digital
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer absolutdruck, differenzdrucksensor, drucksensor amphenol, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, NPA-730B-015A, 3106902, 310-6902
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,83*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,62*
    € 47,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,03*
    € 44,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,49*
    € 38,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,57*
    € 34,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,28*
    € 31,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,25*
    € 31,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,23*
    € 31,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,83*
    € 27,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.