Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIDGELUX BXEB-TL-2750G-1000-A-13 LED-MODUL, LINEAR, 2700K-5000K, 1676LM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3106837
Hersteller:
     Bridgelux
Herst.-Nr.:
     BXEB-TL-2750G-1000-A-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
led modul weiss
led modul
Produktpalette: Vesta
  • Lichtstrom bei Max.: -
  • Lichtstrom bei Test: 1676 lm
  • Leistungsmodulkonfiguration: Linear
  • Korrelierte Farbtemperatur: 5000 K
  • LED-Farbe: Weiß
  • Nennleistung: 12.4 W
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Versorgungsspannung: -
  • LED-Modultyp: Leiterplatte + LED + Steckverbinder
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 500 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Module, Weiße, BRIDGELUX, BXEB-TL-2750G-1000-A-13, 3106837, 310-6837
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,44*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,34*
    € 9,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,89*
    € 8,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,63*
    € 7,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,57*
    € 6,63
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.