Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEGGER 8.19.00 J-LINK BASE COMPACT DEBUGGING-TASTKOPF, 1MBPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3106581
Hersteller:
     Segger
Herst.-Nr.:
     8.19.00 J-LINK BASE COMPACT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiergerät
Tastkopf
segger programmiergerät
tastkopf
Merkmale: Integrierte VCOM-Funktionalität, Download-Geschwindigkeit 1MB/s, unterstützt direkten Download in RAM- &, Flash-Speicher
  • Produktpalette: -
  • IC-Produkttyp: Debugger-Tastkopf
  • Prozessorfamilie: PIC32, RX
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: J-LINK BASE COMPACT, USB-Kabel, 20-poliges JTAG/SWD-Flachbandkabel mit 2.54mm Rastermaß
  • Prozessorserie: ARM7/9/11, Cortex-A5/A7/A8/A9/A12/A15/A17/A53/72/M0/M0+/M1/M3/M4/M7/M23/M33/R4/R5
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Debugger, Emulatoren, Entwicklungsboards, Evaluationstools, JTAG-Tools, SEGGER, 8.19.00 J-LINK BASE COMPACT, 3106581, 310-6581
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 556,76*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 622,39*
    € 740,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 605,36*
    € 720,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 586,50*
    € 697,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 575,88*
    € 685,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 556,76*
    € 662,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.