Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO ASM-1900136-01 RASPBERRY PI 4 CASE - CLEAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3106145
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     ASM-1900136-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Peripheriegeräte
Pi
Pi-Gehäuse
Raspberry
Produktpalette: Multicomp Pro Premium Raspberry Pi Cases
  • Zur Verwendung mit: Raspberry Pi 4-Board
  • Außenhöhe: 32.8 mm
  • Außenbreite: 93.83 mm
  • Gehäusematerial: ABS
  • Außentiefe: 62.83 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, ASM-1900136-01, 3106145, 310-6145
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 4,52*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,52*
    € 5,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    ASM-1900136-11
    € 4,51*
    Zubehör
    Multicomp
    ASM-1900136-21
    € 4,82*
    Zubehör
    Multicomp
    ASM-1900136-61
    € 4,51*
    Zubehör
    Multicomp
    ASM-1900143-01
    € 24,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.