Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MTPL-2516-S15V PLANAR-TRANSFORMATOR, 450UH, 3W, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3105649
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MTPL-2516-S15V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Transformator für SNT: Planar
  • Nennleistung: 3 W
  • Transformatormontage: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: MTPL-2516 Series
  • Primärspannung: -
  • Sekundärspannungen: -
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • Frequenzbereich: 100kHz bis 500kHz
  • Nennstrom: 16.2 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo, SNT, Transformatoren, Übertrager, Wandler, VISHAY, MTPL-2516-S15V, 3105649, 310-5649
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,65*
    € 29,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,40*
    € 25,47
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 20,48*
    € 24,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,25*
    € 21,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,79*
    € 19,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,78*
    € 18,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,60*
    € 18,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,43*
    € 18,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.