Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 79573131 BATTERIEHALTER, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3105497
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     79573131
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Batteriehaltermontage: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: WA-BCMC Series
  • Passende Batterie-/Akkugröße: 2430
  • Anzahl der Akkus: 1
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Akku-, Akkus, Batterien, Ladegeräte, WURTH ELEKTRONIK, 79573131, 3105497, 310-5497
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,55*
    € 0,70*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,854*
    € 1,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,399*
    € 1,66481
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,19*
    € 1,4161
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,094*
    € 1,30186
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,084*
    € 1,28996
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,854*
    € 1,01626
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.