Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Batteriehalter für 1 x CR2430 Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1854138
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     79573131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Für Batteriegröße = CR2430
Anzahl von Zellen = 1
Typ = Batteriehalter
Maximaler Zellendurchmesser = 24mm
Abmessungen = 32.7 x 24.5 x 2.8mm
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze

WA-BCMC Batteriehalter
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
CR2430
Anzahl von Zellen:
1
Typ:
Batteriehalter
Maximaler Zellendurchmesser:
24mm
Abmessungen:
32.7 x 24.5 x 2.8mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Weitere Suchbegriffe: 1854138, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, Wurth Elektronik, 79573131, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,69*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,854*
€ 1,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 690,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.